Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESW Sense Hochrück 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESW ESW Sense Hochrück 700mm
Artikeldetailsicht ESW ESW Sense Hochrück 700mm
Artikeldetailsicht ESW ESW Sense Hochrück 700mm
Artikel-Nr.:
     223-8033029
Hersteller:
     ESW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016128004826
Suchbegriffe:
Sense
sense

ESW Sense Hochrück 700mm

Sense schmale Hochrück „Hartstahl Jaopa“
• 1a Schmiedequalität
• Handgeschmiedet
• Mähfertig gedengelt
• Mit Schneidenschutz
Hinweis: Nur solange der Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
mit Baum:
Nein
Länge Schneide:
700 mm
Material Klinge:
Stahl
mit Schneidenschutz:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 54,47*
€ 70,04*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 70,07*
€ 4,90*
ab € 53,52*
€ 70,70*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 70,71*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 71,82*
€ 90,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.