Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzelle 3,0 V, CR 2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Knopfzelle 3,0 V, CR 2450
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Knopfzelle 3,0 V, CR 2450
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Knopfzelle 3,0 V, CR 2450
Artikel-Nr.:
     223-8039559
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496270972
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

VARTA Knopfzelle 3,0 V, CR 2450

Knopfzelle 3,0 V, VARTA ELECTRONICS Lithium CR2450
Weitere Informationen:
Basis:
Knopfzelle
Höhe:
5 mm
Anzahl:
1 St.
Lieferung:
1er Blister
Kapazität:
0.56 mA
Varta-Code:
CR 2450
Batterietyp:
CR2450
Durchmesser:
24.5 mm
SB-verpackt:
Ja
Erhaltungsladung:
Nein
Batterie-Nennspannung:
3 V
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,38*
5 Tage
67
1
pro Paket
€ 8,00*
ab € 1,10*
€ 1,41*
23 Tage
10998
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,43*
2 Tage
36
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,43*
Lager 223
376
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,22*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 0,95*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.