Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker 2000W Lochabstand 2016 PZ92 weiß (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker 2000W Lochabstand 2016 PZ92 weiß (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker 2000W Lochabstand 2016 PZ92 weiß (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8040652
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65572
EAN/GTIN:
     4048436065572
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker 2000W Lochabstand 2016 PZ92 weiß (Drückerpaar)

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

Topform Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker Psara (2000) # ohne Befestigungsset
-Material: Aluminium
- Entfernung: 92mm
- Schildmaße: 248x35mm
- Durchmesser Nocken: 5mm
- Befestigung: verdeckte Verschraubung
- Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
- Vierkant: 8mm
- Farbe: weiß (RAL 9016)

• Schildunterteil aus Zamak • Abdeckkappen aus Aluminium • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder • Zusätzliche seitliche Fixierung • Rückholfeder-Mechanismus • rt 90° Position • Entlastet das Schloss • Sichere Führung im Zamak-Schild • Stahlplatte zum Schutz des Zylinders

passendes Befestigungsset:
TS 67-72mm #8040639 / TS 72-77mm #8040640 / TS 77-82mm #8040641 / TS 82-87mm #8040642 / TS 87-92mm #8040643 / TS 92-97mm #8040644

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.