Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker mit ZA 2000F9 Lochabstand 216 PZ92 F9 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker mit ZA 2000F9 Lochabstand 216 PZ92 F9 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker mit ZA 2000F9 Lochabstand 216 PZ92 F9 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8040660
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65657
EAN/GTIN:
     4048436065657
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff

TOPFORM Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker mit ZA 2000F9 Lochabstand 216 PZ92 F9 (Drückerpaar)

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

Topform Schmalrahmendrückergarnitur mit Drücker Psara (2000) und Zylinderabdeckung # ohne Befestigungsset
-Material: Aluminium
- Entfernung: 92mm
- Schildmaße: 248x35mm
- Durchmesser Nocken: 5mm
- Befestigung: verdeckte Verschraubung
- Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
- Vierkant: 8mm
- Farbe: F9 stahlfarbig

• Schildunterteil aus Zamak • Abdeckkappen aus Aluminium • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder • Zusätzliche seitliche Fixierung • Rückholfeder-Mechanismus • rt 90° Position • Entlastet das Schloss • Sichere Führung im Zamak-Schild • ZA-Schutzrosette als Ziehschutz für den Zylinder

passendes Befestigungsset:
TS 67-72mm #8040639 / TS 72-77mm #8040640 / TS 77-82mm #8040641 / TS 82-87mm #8040642 / TS 87-92mm #8040643 / TS 92-97mm #8040644

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.