Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 F1 2000F1 Lochabstand 216 PZ92 F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 F1 2000F1 Lochabstand 216 PZ92 F1
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 F1 2000F1 Lochabstand 216 PZ92 F1
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 F1 2000F1 Lochabstand 216 PZ92 F1
Artikel-Nr.:
     223-8040674
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65794
EAN/GTIN:
     4048436065794
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag alu
schutzbeschlag

TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 F1 2000F1 Lochabstand 216 PZ92 F1

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

Topform Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel/Drücker Psara (2000) # ohne Befestigungsset
-Material: Aluminium
- Entfernung: 92mm
- Schildmaße: 248x35mm
- Durchmesser Nocken: 5mm
- Befestigung: verdeckte Verschraubung
- Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
- Vierkant: 8mm
- Farbe: F1 silber

• Schildunterteil aus Zamak • Abdeckkappen aus Aluminium • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder • Zusätzliche seitliche Fixierung • Rückholfeder-Mechanismus • rt 90° Position • Entlastet das Schloss • Sichere Führung im Zamak-Schild • Stahlplatte zum Schutz des Zylinders

passende Befestigungsset:
TS 67-72mm #8040645 / TS 72-77mm #8040646 / TS 77-82mm #8040647 / TS 82-87mm #8040648 / TS 87-92mm #8040649 / TS 92-97mm #8040650

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.