Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 ES 2000ES Lochabstand 216 PZ92 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 ES 2000ES Lochabstand 216 PZ92 Edelstahl
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 ES 2000ES Lochabstand 216 PZ92 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8040676
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     65817
EAN/GTIN:
     4048436065817
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag alu
schutzbeschlag

TOPFORM Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel 2000 ES 2000ES Lochabstand 216 PZ92 Edelstahl

**Lieferung erfolgt ohne Befestigungssystem, diese ist im Shop separat zu bestellen**

Topform Schmalrahmenwechselgarnitur mit Bügel/Drücker Psara (2000) # ohne Befestigungsset
-Material: Aluminium/Edelstahl
- Entfernung: 92mm
- Schildmaße: 248x35mm
- Durchmesser Nocken: 5mm
- Befestigung: verdeckte Verschraubung
- Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
- Vierkant: 8mm
- Farbe: Edelstahl

• Schildunterteil aus Zamak • Abdeckkappen au Edelstahl • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder • Zusätzliche seitliche Fixierung • Rückholfeder-Mechanismus • rt 90° Position • Entlastet das Schloss • Sichere Führung im Zamak-Schild • Stahlplatte zum Schutz des Zylinders

passende Befestigungsset:
TS 67-72mm #8040645 / TS 72-77mm #8040646 / TS 77-82mm #8040647 / TS 82-87mm #8040648 / TS 87-92mm #8040649 / TS 92-97mm #8040650

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.