| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8041213 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7040051269301 |
| |
|
| | |
| HELLY HANSEN Regenjacke Voss PU-Stretch navy Gr.XXXL Stretch-Regenjacke »Voss« Zulassung/Norm: EN 343 3,1 Eigenschaften: • Zwei Vordertaschen mit Abdeckung • Kapuze im Kragen verstaubar • Kapuze mit Kordelzug • Verlängerter Rücken • Verstellbares Bündchen mit Druckknöpfen • Verstellbarer Saum mit Kordelzug • Reflektierende Details Material: 100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | navy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,29* | € 50,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,12* | € 50,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,30* | € 50,77* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,32* | € 53,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,54* | € 56,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|