Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-2Z
Artikeldetailsicht INA INA Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-2Z
Artikel-Nr.:
     223-8043447
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000970395-0000
EAN/GTIN:
     4012802028393
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager

INA Schrägkugellager 80x140x44,4mm 3216-2Z

Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2Z / ZZ
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
44,4 mm
Gewicht:
2,34 kg
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Druckwinkel:
ohne Angabe, meist 30-40 Grad
Anordnung:
Standardausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 187,24*
Lager 223
24
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 187,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,35*
€ 192,37*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.