| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8044571 Herst.-Nr.: 009128100120150 EAN/GTIN: 4043952177860 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M12X150 galvanisch verzinkt (VE50) DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galv. verzinkt farblos | Form: | ohne Form-Angabe | Gewicht: | 14.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m12 55 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5515* | € 0,7654* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,5975* | € 0,7775* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6145* | € 0,8045* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6134* | € 0,8114* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,7234* | € 0,9334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|