| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8044785 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888234886 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Schnittschutz-Handschuh RESISTANT, gelb/schwarz Gr.10 Handschuh »Resistant« Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.1) Eigenschaften: • Premium-Qualität • Hervorragende Passform Ausführung: • Mit Innenhandverstärkung • Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU • Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk Farbe: leuchtend gelb-schwarz Weitere Informationen: | | 10 H: | 10 H | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 10H | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Klettverschluss | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | kurz | Verstärkung: | Innenhand | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | EN 420, EN 388: | EN 420, EN 388 | Größenspiegel: | 08H-11H | Beschichtungsart: | gesandet | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Kunstfaser | Besonderheit Material: | schnittfest | Material Beschichtung: | Nitril | Material Verstärkung: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Farbe Material Handschuh: | gelb | Farbton Material Handschuh: | leuchtgelb | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4142X | Nebenfarbe Material Handschuh: | schwarz | 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL): | 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL) | Kunstfaser, Handrücken und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl: | Kunstfaser, Handrücken und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl | mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc hervorragende Passform: | mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc hervorragende Passform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, nitrilhandschuhe gelb, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,04* | € 10,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,41* | € 10,45* | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 11,12* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,78* | € 11,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,18* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|