| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8045108 Herst.-Nr.: B890005010012 EAN/GTIN: 4015540803666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BKS Halbzylinder normal mit SKG** 8900N Größe A55 3 Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder) Profil-Halbzylinder Serie 89 *Ausführung SKG*; Messing matt vernickelt; Zylinder mit 3 Schlüsseln; 5-Stiftzuhaltungen; Schließnase 8-fach verstellbar; Geprüft nach DIN 18252, P2; Verschiedenschließend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Messing matt vernickelt | Ausführung: | mit 3 Schlüsseln | Schließung: | verschiedenschließend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |