Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8045321
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569104722
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss

KFV Rohrrahmenschloss 49 16/55/92/8 PZ käntiger Stulp hell verzinkt

Einsteckschloss Nr. 49N-PZW

für Rohrrahmentüren



? PZ-gelocht

? Entfernung: 92 mm

? Stulpausführung: kantig

? Mit Wechsel

? Verzinkter Kasten

? Schlossriegel: 1 tourig

? Riegelausschluss 20 mm

? Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar

? Falle und Riegel glanzvernickelt

? Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte |

Einsteckschloss Nr. 49 für Rohrrahmentüren nach DIN18251-2 Klasse 3


Ausführung:

Falle und Riegel glanzvernickelt

verzinkter Kasten

Rechts und Links verwendbar durch umstellbare Falle

Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte

Riegelausschluss 20mm


Mit Sicherheit mehr Lösungsvielfalt für Innen- und Eingangstüren.

Durch eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohrrahmenschlössern nach EN 12209 eröffnet Ihnen vielfältige Lösungsmöglichkeiten für zahlreiche Profilsituationen. KFV Rohrrahmenschlösser gibt es 1- oder 2-tourig, mit unterschiedlichem Riegelausschluss sowie in diversen Dornmaßen, Stulpvarianten und Oberflächen. Sie eignen sich nicht nur zur Erstausstattung, sondern lassen sich auch problemlos nachrüsten.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3469524
VK-Nuss:
8
Dorn:
55
Stulp:
16 x 245
Oberfläche:
hell verzinkt
Langtexterweiterng:
Standard
Herstellerartikelnummer:
3469524
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,70*
€ 41,81*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 41,85*
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 42,56*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 43,41*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 37,07*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.