Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8046493
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784554213
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

FORMAT SDS-plus-Bohrer 4-Schneider 8 x 160/100mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

4 Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784554213
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
155
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,40*
15 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,40*
3 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,55*
Lager 223
155
1
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.