Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x182 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x182 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x182 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x182 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30
Artikel-Nr.:
     223-8046735
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     436090
EAN/GTIN:
     4317784436090
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben

CAB FASTENING Fensterrahmenschraube 7,5x182 (VE100) verzinkt Zylinderkopf 7,5mm T30

Fensterrahmenschraube, Zylinderkopf
• Stahl, blau verzinkt
• Zylinderkopf mit Innensechsrund-Antrieb
• Für dübellose Rahmenbefestigung
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innenstern TX 30
Kopfform:
Zylinderkopf
Lastwerte:
Nein
Zulassung:
Nein
Ausführung:
Fensterrahmenschraube mit Zylinderkopf
Gütesiegel:
Nein
Oberfläche:
blau
Brandgutachten:
Nein
Schraubenlänge:
182 mm
Durchmesser Schraube:
7.5 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2322*
€ 0,2814*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,2449*
€ 0,3349*
8 Tage
8500
100
€ 4,95*
ab € 0,2465*
€ 0,3365*
Lager 223
8400
100
€ 8,50*
ab € 0,2813*
€ 0,3713*
5 Tage
8500
100
€ 4,30*
ab € 0,4009*
€ 0,5398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3413*
€ 0,40615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.