Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Absturzsicherungslasche FX760 170 MM / Fugenbreite 15-30 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Absturzsicherungslasche FX760 170 MM / Fugenbreite 15-30 MM
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Absturzsicherungslasche FX760 170 MM / Fugenbreite 15-30 MM
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Absturzsicherungslasche FX760 170 MM / Fugenbreite 15-30 MM
Artikel-Nr.:
     223-8049528
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     500098
EAN/GTIN:
     8713465319694

ILLBRUCK Absturzsicherungslasche FX760 170 MM / Fugenbreite 15-30 MM

F X760 Absturzsicherungs-Lasche

Die F X760 Absturzsicherungs-Lasche ist ein nach der ETB-Richtlinie geprüftes System für die absturzsichernde Fenstermontage - sei es im illbruck Vorwandmontage-System oder im klassischen Lochfenster. Sie bietet geprüfte Sicherheit und kann in Kombination sämtlicher gängiger Fensterrahmenmaterialen mit allen Wandbaustoffen von Beton und Holz eingesetzt werden.
FX760 besteht aus verstärktem, feuerverzinkten Stahl und ist bereits an idealen Befestigungspunkten vorgebohrt. Einsetzen lässt sich die Lasche bei jeglicher Kombination von gängigen Fensterrahmen-materialien und Wandbaustoffen. Die Montage erfolgt hierbei entweder verdeckt am Blendrahmenrücken oder mit der typischen Durchsteckmontage durch das Bohrloch des Fensterrahmens.
Die FX760 Absturzsicherungs-Lasche ist in zwei Längen und zwei Kröpfungen erhältlich. 8 mm für Holzfenster und 15 mm für PVC- und-Aluminiumfenster.

Produktvorteile:

ETB Richtlinie Bauteile, die gegen Absturz sichern

DIN 18008-4 (früher die TRAV)

DIN 1627 RC2 und RC3

Zulässiges Aufbiegen der Lasche bis 30 mm (MPA-Prüfbericht)

Hervorragende Kombination mit trioplex+ und SP351 für mehr Sicherheit

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Absturzsicherungslasche
Ausführung:
FX760
Länge:
170mm
Fugen-Breite:
15-30mm
Stärke:
2mm
Rahmenmaterial:
Kunststoff-und Aluminiumfenster
Material:
verstärktes, feuerverzinktes Stahl
Anwendungsbereich:
Die FX760 Absturzsicherungs-Lasche ist ein nach der ETB-Richtlinie geprüftes System für die absturzsichernde Fenstermontage - sei es im illbruck Vorwandmontage-System oder im klassischen Lochfenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.