Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050407 Herst.-Nr.: 5066303001 EAN/GTIN: 4013288015730 |
| |
|
| | |
| WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T 8x 25mm Torsion Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. - TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.
- Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
- Für Innen TORX® Schrauben
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
Anwendung: Innen TORX® Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, für den universellen Einsatz Weitere Informationen: | | Größe: | T 8 | Länge: | 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 05066303001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,95* | € 1,40* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,96* | € 1,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,08* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|