Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben 40-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     223-8050532
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569752718
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben 40-50mm

Digital-Innenmessschraube

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 49420030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Weitere Informationen:
Messbereich:
40,0-50,0 mm
Ablesung:
0,001 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Messtiefe:
76 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,88*
€ 1.105,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,22*
€ 1.105,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,50*
€ 1.119,87*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,17*
€ 1.124,97*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.393,95*
€ 1.449,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,96*
€ 1.725,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,53*
€ 1.718,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,31*
€ 1.685,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,44*
€ 1.664,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,95*
€ 1.658,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.