Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben 50-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     223-8050533
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569752725
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben 50-60mm

Digital-Innenmessschraube

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 49420030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Weitere Informationen:
Messbereich:
50,0-60,0 mm
Ablesung:
0,001 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Messtiefe:
79 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,87*
€ 1.167,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,57*
€ 1.167,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,77*
€ 1.167,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.116,66*
€ 1.173,22*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,20*
€ 1.537,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,69*
€ 1.829,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,32*
€ 1.822,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,63*
€ 1.783,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,26*
€ 1.759,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,20*
€ 1.751,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,96*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 70,84*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,42*
Sonstiges
Mahr
4102230
ab € 103,30*
Sonstiges
Mahr
4102231
ab € 337,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.