Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz 12,0-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz 12,0-20mm
Artikel-Nr.:
     223-8050542
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569752817
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
Innenmessschraubensatz
innenmessschraubensatz 12-20 mm
innenmessschraubensatz mahr

MAHR Digital 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz 12,0-20mm

Digital-Innenmessschrauben-Satz

Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS 232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4246 0160).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 49420030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Satzinhalt:
2 Messschrauben 12,0–16,0 mm und 16,0–20,0 mm
1 Einstellringe 16 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,0-20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-punkt innenmeßschrauben-satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.010,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,52*
€ 2.510,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,57*
€ 2.491,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,15*
€ 2.430,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,18*
€ 2.396,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,65*
€ 2.392,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.