Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digital Messschieber 300mm mit Datenausgang oT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digital Messschieber 300mm mit Datenausgang oT
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digital Messschieber 300mm mit Datenausgang oT
Artikel-Nr.:
     223-8050552
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569750981
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

MAHR Digital Messschieber 300mm mit Datenausgang oT

Digital-Taschenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Tiefenmessbrücke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075)
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0190).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4246 0195).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4246 0180).
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ausführung:
ohne Tiefenmaß
Datenausgang:
-
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge:
64 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 214,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 214,42*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 257,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 263,71*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,76*
€ 334,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,49*
€ 373,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,97*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 70,83*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.