Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/12,5mm
Artikel-Nr.:
     223-8050573
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569753319
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr digital
messuhr

MAHR Digitale Messuhr MarCator 0,0005/12,5mm

Digital-Messuhr, IP 54

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang per Funkübertragung, RS 232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR 2450, 3 V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Toleranzeingabe, ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), mit umstellbarem Ziffernschrittwert.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 auf Anfrage erhältlich.
Abhebekappe (Bestell-Nr. 4246 0165).
Ösenrückwand (Bestell-Nr. 4246 0175).
Software-Interface kostenfrei zum Download bei Mahr.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4942 0030).
Sendermodul für e-Stick (Bestell-Nr. 4942 0040).
Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4942 0055).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4942 0050).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0185).
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm
Ablesung:
0,0005 mm
Gehäuse-Ø:
60,5 mm
Genauigkeit:
0,004 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,12*
€ 762,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,09*
€ 679,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,44*
€ 652,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.