Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Feinmesstisch 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
normal
Artikel-Nr.:
     223-8050779
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713223502
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer

HELIOS PREISSER Feinmesstisch 200mm

Feinmesstisch

Ausführung: Tisch aus Hartgestein, Ebenheit der Grundplatte nach DIN 876-00. Gewindesäule und Querarm verchromt. Höhenverstellung durch Gewindespindel mit Stellring. Aufnahmebohrung Ø 8 mm. Lieferung im Karton.

Hinweis: Messuhren auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Messhöhe:
200 mm
Ausladung:
200 mm
Säulen-Ø:
35 mm
Querarm-Ø:
22 mm
Tischfläche:
150 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, messständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,36*
€ 573,19*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 496,90*
€ 573,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,74*
€ 639,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,94*
€ 644,30*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,48*
€ 908,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,25*
€ 1.080,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,37*
€ 1.058,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,67*
€ 1.015,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,12*
€ 998,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.