Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0408/3 AR 120 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0408/3 AR 120 GR Feinschleifstift AR120GR zylindrisch PFZY 0408 3mm 4x8mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0408/3 AR 120 GR Feinschleifstift AR120GR zylindrisch PFZY 0408 3mm 4x8mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-8050781
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41200112
EAN/GTIN:
     4007220144800
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0408/3 AR 120 GR

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

PF ZY GR
Edelkorund rosa (AR), weiche Bindung auf Elastomerbasis. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10–12 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
PF ZY 0408
Kopf-Ø x Höhe:
4 x 8 mm
Körnung:
120
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
71600 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
41200112
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2347
10
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,25*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,29*
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,31*
10
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,36*
Lager 223
38
1
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.