Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AR 120 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AR 120 GR Poliflex®-Werkzeuge Bindung GR/GHR Schaft-ø 3 mm GR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 23800 RPM, Opt. RPM von: 16000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AR 120 GR Poliflex®-Werkzeuge Bindung GR/GHR Schaft-ø 3 mm GR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 23800 RPM, Opt. RPM von: 16000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AR 120 GR Poliflex®-Werkzeuge Bindung GR/GHR Schaft-ø 3 mm GR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 23800 RPM, Opt. RPM von: 16000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-8050782
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41228112
EAN/GTIN:
     4007220145265
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AR 120 GR

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

PF ZY GR
Edelkorund rosa (AR), weiche Bindung auf Elastomerbasis. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10–12 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
PF ZY 1220
Kopf-Ø x Höhe:
12 x 20 mm
Körnung:
120
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
23800 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1220/3 W
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,17*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,24*
7 Tage
701
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,55*
€ 3,29*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
Lager 223
21
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.