| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050983 Herst.-Nr.: 345522 EAN/GTIN: 4029713024512 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Höhenreißer mit Feineinstellung 300mm (Höhenanreißgerät) Höhenmess- und Anreißgerät mit Feineinstellung Ausführung: Aus Spezialstahl. Ableseteile und Nonius blendfrei matt verchromt, mit Feineinstellung, Feststellschraube und auswechselbarer, gekröpfter HM-Anreißnadel. Nullverstellung sowie plan geschliffene Auflagefläche des Fußes. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum einfachen, aber präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 300 mm | Ablesung: | 0,02 mm | Fußgröße: | 145 x 90 x 44 mm | Herstellerartikelnummer: | 0345522 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 307,15* | € 344,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,18* | € 365,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,77* | € 378,24* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,27* | € 378,61* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 458,33* | € 508,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|