| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051042 Herst.-Nr.: 480685 EAN/GTIN: 4030884806852 |
| |
|
| | |
| HESSE Kabelschere 134mm Kabelschere Ausführung: Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Öffnungsfeder und Arretierung. Griffe mit Kunststoffhüllen. Anwendung: Zum einhändigen Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Mit zweifach gekerbter, geschliffener Schneide. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ein-, mehr- und feindrähtige Kupfer- und Alukabel | GS-geprüft: | Nein | Klemmschutz: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Schneidwert: | 2,5 (eindrähtig)/4 (mehrdrähtig)/ 6(feindrähtig) mm² | Gesamtlänge: | 134 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | Schneidwertdurchmesser: | 4,17 mm | Zangenmaterial: | Stahl | Öffnungsfeder: | 1 | Schenkelmaterial: | Stahl | Kopf auswechselbar: | Nein | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,04* | € 11,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,11* | € 11,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,35* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|