| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051078 Herst.-Nr.: 30662982 EAN/GTIN: 4053569724043 |
| |
|
| | |
| BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,00mm 90G HSS Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Weitere Informationen: | | DIN: | 335 C | Nenndurchmesser: | 10 mm | Emulsion: | empfohlen | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Schaftart: | zylindrisch | Werkstoff: | HSS | Zähnezahl: | 3 | Gesamtlänge: | 50 mm | kleinsterdurchmesser: | 2,5 mm | Spitzenwinkel: | 90 ° | Oberfläche/Beschichtung: | Spezialbeschichtung | Schnittwert Stahl: | empfohlen m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,07* | € 21,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,16* | € 21,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,24* | € 21,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,67* | € 22,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,54* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|