Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikeldetailsicht BECK BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 10,4mm BECK
Artikel-Nr.:
     223-8051091
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30729774
EAN/GTIN:
     4053569748711
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

BECK Kegelsenker ungleich geteilt TiAlN 10,4mm 90G VHM

Kegel- und Entgratsenker, 90°, mit ungleicher Teilung, mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen.

Anwendung: Die starke Ungleichteilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 335-C
Senkwinkel:
90 °
Beschichtung:
TiALN
Schneidstoff:
VHM
Anschliffform:
radialgeschliffen
Form Aufnahme:
rund
Länge gesamt:
50 mm
Anzahl Schneiden:
3 St.
Durchmesser Aufnahme:
6
Senkdurchmesser max.:
10.4 mm
Senkdurchmesser min.:
2.5 mm
Bearbeitungsverfahren:
Entgraten
Werkzeuglängenausführung:
kurz
Kühlschmierstoffversorgung:
Keine Innenkühlung
Weitere Suchbegriffe: din 335
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,57*
€ 90,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,69*
€ 90,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 91,14*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 74,79*
€ 91,79*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 96,89*
€ 117,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.