| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051691 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784559591 |
| |
|
| | |
| FORMAT NC Anbohrer DIN 1835B HSSCo5 8,00mm 120G TiN lg NC-Anbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø h8: | 8 mm | Nutenlänge: | 25 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Stahl: | 0,1 mm/U | 20 | 10 | 6 | Guss GG/GTS: | 15 | Guss GGG: | 5 | Titan > 850 N/mm²: | 3 | Alu: | 30 | Alu > 8% Si: | 30 | Kupfer Cu-Leg.: | 20 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 3 | Beschichtung: | TiN | Herstellerartikelnummer: | 4317784559591 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,74* | € 17,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,12* | € 18,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,56* | € 19,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 19,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,06* | € 21,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|