| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051778 Herst.-Nr.: 59130 EAN/GTIN: 4250560513779 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Profi-Heizkörperpinsel 75 mm, schwarze Borstenmischung Heizkörperpinsel Nr. 591 • Schwarze Borstenmischung • Nickelzwinge • Holzstiel, unlackiert Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Größe: | 3 in | Anwendung: | Heizkörper | Borstenart: | Borstenmischung | Borstenfarbe: | schwarz | Borstenfassung: | gebogene Nickelzwinge | Material Griff: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,40* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,34* | € 3,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,00* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|