Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0105 3 AWCO 320 J5V TOUGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0105 3 AWCO 320 J5V TOUGH Härte J Schaft-ø 3 x 30 mm [Sd x L2], Außen-ø: 1 mm, Breite: 5 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.04, Korngröße: 320, Max. RPM: 104200 RPM, Opt. RPM von: 104200 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0105 3 AWCO 320 J5V TOUGH Härte J Schaft-ø 3 x 30 mm [Sd x L2], Außen-ø: 1 mm, Breite: 5 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.04, Korngröße: 320, Max. RPM: 104200 RPM, Opt. RPM von: 104200 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-8051896
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31191340
EAN/GTIN:
     4007220898383
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 0105 3 AWCO 320 J5V TOUGH

Edelkorund-/Keramikkorn-Schleifstift, Zylinderform, 3-mm-Schaft

TOUGH
Ausführung: Gemisch aus Edelkorund weiß und selbstschärfendem Keramikkorn (AWCO, Härte J), blau-weiße keramische Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen auf schwer zerspanbaren Werkstoffen, für die Flächen- und Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 35–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 0105
Kopf-Ø x Höhe:
1 x 5 mm
Körnung:
320
max. Drehzahl:
104200 min-1
Stahl:
empfohlen
NE-Metall, hart:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
31191340
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,74*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,78*
7 Tage
186
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,82*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 2,87*
Lager 223
6
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,82*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.