Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051902 Herst.-Nr.: 31110145 EAN/GTIN: 4007220802199 |
| |
|
| | |
| Schleifstift ZY 0613 3 AWCO 100 J5V TOUGH Edelkorund-/Keramikkorn-Schleifstift, Zylinderform, 3-mm-Schaft TOUGH Ausführung: Gemisch aus Edelkorund weiß und selbstschärfendem Keramikkorn (AWCO, Härte J), blau-weiße keramische Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen auf schwer zerspanbaren Werkstoffen, für die Flächen- und Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 35–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 0613 | Kopf-Ø x Höhe: | 6 x 13 mm | Körnung: | 100 | max. Drehzahl: | 93600 min-1 | Stahl: | empfohlen | NE-Metall, hart: | empfohlen | Metall, hochwarmfest: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 31110145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,27* | € 1,68* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 1,71* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 1,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,69* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|