Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8051987 Herst.-Nr.: 480906 EAN/GTIN: 4032248309597 |
| |
|
| | |
| WEIDMÜLLER Schraubschlüssel für PG-Verschraubungen FleCaFix 24-32 Schraubschlüssel FleCaFix für PG-Verschraubungen Ausführung: Gehäuse aus Polyamid Kunststoff, Spannbügel und Klemmbacken aus Metall. Stufenlose Verstellung der Schlüsselweite über im Griff versenkte Stellschraube. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 206.3 kg | Material: | Kunststoff | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 204 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,87* | € 64,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,15* | € 64,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,07* | € 69,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,09* | € 70,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 71,94* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|