Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm
Artikel-Nr.:
     223-8052078
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784558433
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORMAT Spiralbohrer DIN338N VHM TiALN 1,00mm

VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h7:
1 mm
Spirallänge:
12 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Stahl:
0,05 mm/U | 100 | 90 | 70
INOX ferrit./martens.:
30
INOX austenitisch:
20
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
80
Titan > 850 N/mm²:
15
Alu:
195
Alu > 8% Si:
155
Kupfer Cu-Leg.:
235
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784558433
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,96*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,61*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,66*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.