Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L
Artikel-Nr.:
     223-8058777
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451/34/L
EAN/GTIN:
     4045981008900
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.L

Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
ColorDescription:
tinte
Size:
L
Gender:
Unisex
ArmLenght:
1/1-Arm
ItemsPerBag:
1
ItemsPerBox:
25
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 31,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,10*
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 32,37*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 30,76*
€ 40,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,74*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 28,31*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,35*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,79*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 28,30*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 28,41*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,30*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,68*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,46*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,54*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,42*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,43*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,80*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.