Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikeldetailsicht HAKRO HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL
Artikel-Nr.:
     223-8058802
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451/34/XL
EAN/GTIN:
     4045981008917
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium Nr.451 tinte Gr.XL

Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)
• Gewicht: 300 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 60 °C
• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
ColorDescription:
tinte
Size:
XL
Gender:
Unisex
ArmLenght:
1/1-Arm
ItemsPerBag:
1
ItemsPerBox:
25
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,72*
€ 31,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,56*
€ 31,37*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 31,99*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 34,22*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 30,79*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 24,90*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,28*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,50*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 24,89*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,50*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,37*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 22,59*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 24,89*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 22,57*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,67*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 22,65*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 24,86*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.