Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNELSEN BAP-Schwerlastkonsole 300 S110X150 (VE=25 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN BAP-Schwerlastkonsole 300 S110X150 (VE=25 Stück)
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN BAP-Schwerlastkonsole 300 S110X150 (VE=25 Stück)
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN BAP-Schwerlastkonsole 300 S110X150 (VE=25 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8059244
Hersteller:
     Knelsen
Herst.-Nr.:
     K-405212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole

KNELSEN BAP-Schwerlastkonsole 300 S110X150 (VE=25 Stück)

BAP Schwerlastkonsole


Eigenschaften:

• Auskragung: 140mm

• Max. Belastbarkeit: 180kg

• Für eine sichere Befestigung unten von bodentiefen Elementen

• Winklige Aussteifung des Balkonanschlussprofils

• Bietet hohe Lastabtragung

• Einfache und schnelle Befestigung bei bereits vorhandener Dämmschicht

• Je zwei Bohrschrauben und Schwerlastdübel sind enthalten

Montageanleitung:
Zuerst wird das U-Profil mit einem Schwerlastdübel an der Betonsole zu befestigt. Danach wird das Element auf das U-Profil gestellt und mit Montageklötzen ausgerichtet. Für eine hohe Lastabtragung sowie zur Befestigung des Balkonanschlussprofils wird ein U-Profilwinkel für geringe Auskragungen oder ein Schwerlastwinkel für große Auskragungen eingesetzt. Der Winkel wird mit zwei Bohrschrauben am U-Prof il verschraubt. Die Schrauben müssen möglichst nah zum Balkonanschlussprofil gesetzt werden, damit die maximale Last aufgenommen werden kann. Anschließend wird der zweite Schwerlastdübel mit dem Winkel und dem U-Profil zur Betonsohle befestigt.
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.