| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059366 Herst.-Nr.: 9910039 EAN/GTIN: 4043692257457 |
| |
|
| | |
| ATLAS Einlegesohle ERGO-MED⌐ green - low Gr. 39 (Plattfuss)
Weitere Informationen: | | Artikelname: | ERGO MED green | Artikelbezeichnung: | Zubehör | Artikelgruppe: | Zubehör | Herstellernummer: | 99100 39 | Größe: | 39 | Obermaterial: | keine | Futtermaterial: | keine | Laufsohle: | keine | Durchtrittschutz: | kein Durchtrittschutz | Spitzenschutz: | kein Spitzenschutz | Zehenschutz: | keine Schutzkappe | BOA Fit-System: | nein | DGUV 112-191: | nicht geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 10,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,68* | € 11,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,77* | € 12,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,61* | | | | Lager 223 | 8 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,46* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|