Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubtransporter, hydraulisch Hub 250mm,Rad 150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubtransporter, hydraulisch Hub 250mm,Rad 150mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubtransporter, hydraulisch Hub 250mm,Rad 150mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubtransporter, hydraulisch Hub 250mm,Rad 150mm
Artikel-Nr.:
     223-8059889
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569781794
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
hubroller

CAB BETRIEB Hubtransporter, hydraulisch Hub 250mm,Rad 150mm

Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch

• Für den Ein-Mann-Transport von schweren Gütern
• Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt
• Robuste Stahlrahmenkonstruktion
• Ladeböden und Distanzhalter mit rutschhemmendem Belag
• Räder aus Polyurethan, kugelgelagert
• Farbe: RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
700 x 400 x 1050 mm
Tragkraft pro Paar:
1800 kg
Hubhöhe:
250 mm
Lastaufnahmefläche Länge:
600 mm
Lastaufnahmefläche Breite:
60 mm
Gewicht ca.:
92 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 588,50*
€ 673,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 620,40*
€ 690,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 638,51*
€ 706,38*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 693,69*
€ 791,34*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 770,29*
€ 838,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 838,08*
€ 997,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 826,66*
€ 983,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 806,49*
€ 959,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 789,10*
€ 939,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 770,29*
€ 916,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.