Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     223-8059903
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790376
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.

Müllsack, 180 Liter, Rollenware (PE)

• Polyethylen
• Mit Seitenfalte
• Perforiert zum Abreißen
• Für 120-Liter-Mülltonne

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
550 mm
Tiefe:
140 mm
Breite:
730 mm
Schlossart:
Zylinderschloss
Mit Klöppel:
Nein
Anzahl Türen:
2 St.
Tüv/GS geprüft:
Nein
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Nummeriertes Indexblatt:
Ja
Anzahl Schlüsselplätze:
400 St.
Mit Schlüsselanhängern:
Ja
Zusätzliche Zwischenwand:
Nein
Inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Zahlenleiste verschiedenfarbig:
Ja
Mit Glassausschnitt in der Tür:
Nein
Mit schwenkbarem Schlüsselregister:
Ja
Mit Zahlen auf verstellbarem Schlüsselleisten:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,28*
29 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 9,84*
2 Tage
310
5
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,87*
2 Tage
310
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,96*
Lager 223
310
5
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 9,43*
€ 12,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 63,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.