Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Metall rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall rot
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall rot
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall rot
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall rot
Artikel-Nr.:
     223-8059913
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003801006260
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß

WEDO Rollhocker Metall rot

Rollhocker Metall

• Material: Metall, pulverbeschichtet
• Trittstufen: mit rutschfestem Gummibelag
• Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar
• Beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar
• Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
440 mm
Höhe belastet:
430 mm
Ø oben/unten:
295/435 mm
Herstellerartikelnummer:
212102
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 39,82*
€ 48,23*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 39,89*
€ 48,28*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 40,09*
€ 48,49*
5 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 40,35*
€ 48,99*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 68,92*
€ 81,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.