Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall grau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall grau
Artikeldetailsicht WEDO WEDO Rollhocker Metall grau
Artikel-Nr.:
     223-8059914
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003801006314
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß

WEDO Rollhocker Metall grau

Rollhocker Metall

• Material: Metall, pulverbeschichtet
• Trittstufen: mit rutschfestem Gummibelag
• Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar
• Beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar
• Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
440 mm
Höhe belastet:
430 mm
Ø oben/unten:
295/435 mm
Herstellerartikelnummer:
212112
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 47,67*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 39,71*
€ 47,72*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 40,12*
€ 47,83*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 39,11*
€ 48,25*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 68,52*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.