Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059960 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007228704181 |
| |
|
| | |
| HÜNERSDORFF Metallschlitzwand für Sichtbox Gr. 1 - 3 Metallschlitzwand für Sichtbox • Mit 12 Befestigungspunkten zur einfachen und stabilen Wandmontage • Geeignet für Sichtboxen PP Weitere Informationen: | | Maße B x T: | 1280 x 700 mm | Höhenverstellung: | 730-1250 | Tragkraft: | 200 kg | Herstellerartikelnummer: | 520900-9024 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 12,23* | € 15,98* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 11,10* | € 16,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,90* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,21* | € 22,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,20* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|