Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen
Artikel-Nr.:
     223-8059976
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849486802
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl

BIMOS Stuhl NEON orange synchro mit Rollen

Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik

• Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional)
• Rückenschale: Kunststoff (Polster optional)
• Metallauteile: schwarz beschichtet
• Kunststoffteile: basaltgrau
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz

Eigenschaften:
• Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
• Gewichtsregulierung

Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar!
• Rollen: lastabhängig gebremst
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen
Flexband:
orange
Sitzhöhenverstellung:
450-620 mm
Herstellerartikelnummer:
9573-9999-3279
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,54*
€ 373,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 328,25*
€ 373,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,29*
€ 373,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 328,35*
€ 375,01*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 479,25*
€ 525,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,71*
€ 614,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,60*
€ 593,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,19*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 94,38*
Zubehör
Bimos
9588-6801
ab € 95,62*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 118,06*
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9588-2001
ab € 102,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.