| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849591933 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl Labsit 2 anthrazit Integralschaum, mit Rollen Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen Weitere Informationen: | | Sitzpolster: | Integralschaum | Sitzschale: | anthrazit | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm | Herstellerartikelnummer: | 9123-2000-3285 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl younico anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 151,31* | € 170,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,87* | € 170,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 153,04* | € 172,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,14* | € 172,87* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 241,82* | € 271,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|