Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm blau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm blau
Artikel-Nr.:
     223-8060092
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735445
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm blau

Kleinteilebox VKB 600
• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar
• Durch Trennwände in 7 Felder unterteilbar
Abb. zeigt Kleinteilebox mit Breite 186 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
VKB 600/93
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
93 mm
Außenmaß Länge:
600 mm
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 9,54*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 11,49*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.