Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm rot
Artikel-Nr.:
     223-8060093
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735476
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x93x83 mm rot

Kleinteilebox VKB 600
• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar
• Durch Trennwände in 7 Felder unterteilbar
Abb. zeigt Kleinteilebox mit Breite 152 mm. Lieferung ohne Deko.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
VKB 600/93
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
93 mm
Außenmaß Länge:
600 mm
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.