Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x152x83 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x152x83 mm rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x152x83 mm rot
Artikel-Nr.:
     223-8060095
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735513
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 600x152x83 mm rot

Kleinteilebox VKB 600
• Geeignet für stark beanspruchte Bereiche
• Mit Rippenboden
• Stapelbar
• Durch Trennwände in 7 Felder unterteilbar
Lieferung ohne Deko.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
VKB 600/152
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
83 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Außenmaß Breite:
152 mm
Außenmaß Länge:
600 mm
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.