Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161
Artikel-Nr.:
     223-8060545
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B44.161
EAN/GTIN:
     4021885120665
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

BS ROLLEN Bockrolle, Thermoplast L410.B44.161

Bockrolle L410.B44

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Lauffläche: thermoplastischer Gummi, grau
• Radkörper: Kunststoff
• Rollenlager
Weitere Informationen:
Basis:
Bockrolle
Bauhöhe:
195 mm
Ausladung:
48 mm
Radbreite:
45 mm
Lagerung:
Rollenlager
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Apparate
Plattengröße:
135x109 mm
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Farbe Radkörper:
hellgrau
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 11,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 12,28*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,75*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.