Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201
Artikel-Nr.:
     223-8063046
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885120696
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

BS ROLLEN Bockrolle Thermoplast L410.B44.201

Bockrolle L410.B44

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Lauffläche: thermoplastischer Gummi, grau
• Radkörper: Kunststoff
• Rollenlager
Weitere Informationen:
Basis:
Bockrolle
Bauhöhe:
235 mm
Ausladung:
58 mm
Radbreite:
45 mm
Lagerung:
Rollenlager
Oberfläche:
verzinkt
Einsatzbereich:
Apparate
Plattengröße:
138x109 mm
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Farbe Radkörper:
hellgrau
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
220 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, apparaterolle
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 13,03*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 13,51*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 13,84*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 11,09*
€ 14,01*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
L400.B44.201
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.